曜日別特売
MMR390N-A スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126425

 

MMR390N-A スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126425
MMR390N-A スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126425
MMR390N-A スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126425

スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)390
内容量1本注文コード33126425品番MMR390N-A
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

MMRコンベヤ用ローラ単体
衝撃に強いMR型の強度アップ版
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラローラ幅W(mm)390シャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ強度(kg)225ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする