NHR890N-A スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126574

 

NHR890N-A スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126574
NHR890N-A スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126574
NHR890N-A スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126574

スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)890
内容量1本注文コード33126574品番NHR890N-A
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

NHRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラローラ幅W(mm)890シャフト径(Φmm)(丸鋼)20ローラ強度(kg)450ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする