寸法B(mm)11寸法B1(mm)12寸法D(Φmm)16寸法L(mm)28寸法S(mm)M6×1寸法d(Φmm)6寸法d1(Φmm)4※寸法d2(Φmm)-寸法f(mm)11(最小)寸法l(mm)9寸法l1(mm)-寸法r(mm)0.5シールシール付外径(Φmm)16幅(mm)11材質炭素鋼形状円筒外輪質量(g)18.5限界回転数(min-1[r.p.m])25000最大許容荷重(kN)2.11RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)3.59基本定格荷重Co(kN)3.58トラック負荷容量(kN)3.43