CF10-1UU カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF10-1UU カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126615
CF10-1UU カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126615
CF10-1UU カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126615

カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)26
外径(Φmm)26
内容量1個注文コード33126615品番CF10-1UU
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法B(mm)12寸法B1(mm)13寸法D(Φmm)26寸法L(mm)36寸法S(mm)M10×1.25寸法d(Φmm)10寸法d1(Φmm)4※寸法d2(Φmm)-寸法f(mm)15(最小)寸法l(mm)13寸法l1(mm)-寸法r(mm)1シールシール付外径(Φmm)26幅(mm)12材質炭素鋼形状円筒外輪質量(g)60限界回転数(min-1[r.p.m])17000最大許容荷重(kN)5.81RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)5.33基本定格荷重Co(kN)6.78トラック負荷容量(kN)5.49
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33126615
2017-02-04
用途: 機械の扉開閉の倣い
株式会社中島製作所

工作機械の扉開閉に利用。頻繁に開け閉めするため消耗が激しく交換用として非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする