※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
カムフォロア CF型 シール付 球面外輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(Φmm)
47
13
16
19
22
26
外径(Φmm)
13
16
19
22
26
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33126834
品番
CF20-1UUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
寸法B(mm)
24
寸法B1(mm)
25.5
寸法D(Φmm)
47
寸法L(mm)
66
寸法S(mm)
M20×1.5
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
4
寸法f(mm)
36(最小)
寸法l(mm)
22
寸法l1(mm)
9
寸法r(mm)
1.5
シール
シール付
材質
炭素鋼
形状
球面外輪
質量(g)
385
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大許容荷重(kN)
32.1
基本定格荷重C(kN)
20.7
基本定格荷重Co(kN)
34.8
トラック負荷容量(kN)
7.15
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33126834
CF20-1UUR
06541316
CF20-1UUR-AB
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です