CF30-2UUR カムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK 33126886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF30-2UUR カムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK 33126886
CF30-2UUR カムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK 33126886
CF30-2UUR カムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK 33126886

カムフォロア CF型 シール付 球面外輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(Φmm)90
外径(Φmm)
内容量1個注文コード33126886品番CF30-2UUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
寸法B(mm)35寸法B1(mm)37寸法D(Φmm)90寸法L(mm)100寸法S(mm)M30×1.5寸法d(Φmm)30寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)46(最小)寸法l(mm)32寸法l1(mm)15寸法r(mm)2シールシール付材質炭素鋼形状球面外輪質量(g)2220限界回転数(min-1[r.p.m])5000最大許容荷重(kN)73.7基本定格荷重C(kN)45.4基本定格荷重Co(kN)87.6トラック負荷容量(kN)17.3
注意
※寸法d1※は、グリース給脂穴は頭部のみに加工されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする