曜日別特売
CF20MUU ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF20MUU ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126983
CF20MUU ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126983
CF20MUU ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 33126983

ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(Φmm)52
外径(Φmm)
内容量1個注文コード33126983品番CF20MUU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
寸法B(mm)24寸法B1(mm)25.5寸法D(Φmm)52寸法L(mm)66寸法S(mm)M20×1.5寸法d(Φmm)20寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)36(最小)寸法l(mm)22寸法l1(mm)9寸法r(mm)1.5シールシール付材質ステンレス鋼形状円筒外輪質量(g)460限界回転数(min-1[r.p.m])7000最大許容荷重(kN)32.1基本定格荷重C(kN)20.7基本定格荷重Co(kN)34.8トラック負荷容量(kN)23.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33126983CF20MUU06541745CF20MUU-ABCF20MUU ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541745ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする