JSW-10 ジグソー M&M 33127001

ジグソー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33127001 品番JSW-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左右0〜45°までの傾斜切断可能。

用途木材、プラスチック、軟鉄板などの切断に。 付属品ジグソーブレード(木工・鉄工・プラスチック用)六角棒レンチ ストローク(mm)18 質量(kg)約1.45 電流(A)2 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)180 コード長さ(m)約2.0 ストローク数(min-1[回/分])3000 傾斜角度(左右)(°)0〜45 切断能力(mm)木工50 切断能力(mm)軟鉄板3 切断能力(mm)アルミ板6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36569111
2013-11-27
用途:
プラスチックの箱やポリ缶の解体作業に使用

なかなか良いです。
PPの2,3ミリ厚のものならメラメラ切り進みます。
細かく解体してゴミ袋に入れるだけなので、精度は必要ないため早く簡単にできればよいとおもっていましたが、ほぼ満足。
切り粉が結構飛び散るので後の掃除が面等。
このジグソー以前にはんだごてを大小2個購入していてその費用が6千円弱かかっているため、最初にたどり着けたなら良かったのにと思います。

対象商品:
36569111
2013-09-25
用途:
ベニヤ加工 学校の文化祭

年に何度も使用使用しないのでこれだけの機能があれば
十分です。切れ味も良好です。

対象商品:
36569111
2015-09-10
用途:
プラスチックの切断

いらなくなったカッセットデッキやテレビのプラスチック部分の切断に利用しています。よく切れます。

対象商品:
36569111
2013-07-10
用途:
DIY用に

DIY程度ならノコギリ引いて我慢するかと今までは思っていましたが、作業性が大幅に向上しました。コストパフォーマンス良好です。安くても特に不安なく使えています。

対象商品:
36569111
2014-07-21
用途:
ウッドデッキ加工用に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格からすれば十分に満足です。

対象商品:
36569111
2013-02-15
用途:
木材を丸く、くりぬく作業
株式会社ミック化工 様

価格の安さが購入の決め手になりました。
普通に木材を切ることができます。
いい買い物ができました。

対象商品:
36569111
2013-06-11
用途:
日曜大工

DIYで使うには充分です

対象商品:
36569111
2013-11-05
用途:
木材の加工
有限会社正栄企画 様

此の値段では、納得の品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする