同軸ケーブル用ストリッパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33127132 品番CWS-1
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。

適合S-5C-FB用 幅(mm)34 厚さ(mm)20 全長(mm)120 質量(g)122

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33127132
2021-08-11
用途:
同軸ケーブルの加工に使用。5cFvに利用中
アーバンリーベ 様

同軸ケーブルの加工に使用。5cFvに利用中

どのメーカーの5cでも加工に丁度良い大きさです。

対象商品:
33127132
2016-03-17
用途:
配線工事

以前から使用していますがとても使いやすく切れ味がよく、丈夫で長持ちし使いやすくてとても気に入ってます。

対象商品:
33127132
2015-04-01
用途:
配線工事で必要だったので

非常に使いやすく重宝しています。
ケーブル自体の硬さにもよりますが、外皮がうまく切れないことが若干ある程度で、
慣れれば問題ありません。
3〜5Cまで使えるので大変便利です。

対象商品:
33127132
2011-08-14
用途:
通常作業
荒井 様

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする