ハンドルが使えない狭い場所で使えるタイプなので重宝しています。
錆等でのネジ山の補修で購入しました。狭い処でも使用が可能な為 リピートで購入しました。みなさんお勧めの商品ですよ!!
某有名メーカーのハブボルト修正機がダイスのパーツだけの供給がなくセットで買えという高飛車な設定でしたので、冗談じゃない!とこちらの製品にたどり着きました。
ダイスがフリーな状態であれば修整ポイントより奥まで挿入してセットすることができますので、その後は手持ちの工具を工夫して使用すればかなり使い出のあるモノです。
クリップボルトは長いので真ん中が空いてる道具が入り安く値段も手頃なので良いですね
今までは軽傷やゆるみ止め剤の除去ならダイスだけで使ってましたが、中傷以上になるとダイスが手だけでは力が入らず、ダイスハンドル使用になってたのですが、ハンドルが邪魔な時が多々ありました。
せめてハンドルが片方だけなら良いのに。。。
そこでこの商品です。
これは便利だ!
側面が加工されてるので滑りにくいですし、もう少し力が要る時には17mmを着ければ方ハンドルで狭い位置の固定されたオネジの修正もできました。
私の店舗ではダイスの基本直径が38mmです。
38mmのダイスでM5〜M16位の細目を準備していて
使用頻度はまぁまぁな感じです。
当工具は工具箱のハサミ的な存在では有りますが
必要な時には本当に助かる工具でして手で回す
細かさ感とボックス&メガネを使用する時の豪快さ
の両立が出来てアイデア便利グッズの極みです。
大切に使わせて頂きます。
最近。電動カッターを使用しても刃先に問題は無さそうでも ボルトの素材が変更になったのか?
一口の形状が悪くて難儀して居た時に設備屋さんが使用して居るのを観て 電気屋さん!これ使ってみなよ!
と借りて使ってみたら!
これは便利!耐久性も良さげだし 17のソケットしようしたら楽々作業が進む!と即購入を決めました。
これもしょっちゅう使ってるお気に入り工具です。17ミリのディープソケットとセットで使ってます。注意事項としては6角ドライブのソケットではバネガきつくて差し込むことができません。12角ドライブソケット専用になると思います。インパクトドライバーで回すとあっという間にネジ山修正できますね。