ネジ修正アダプター

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)33 呼び寸法(mm)38 付属品M6止めネジ用六角棒レンチ 注文コード33127202 品番NA-38-M16
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は寸法L・呼び寸法・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。

用途
工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
呼び寸法(mm)38 種類ダイス付き 適合ねじM16×2.0 質量(g)220 付属品M6止めネジ用六角棒レンチ トラスコ品番369-2019 寸法L(mm)33 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)49 寸法W(mm)24 寸法d(Φmm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33127193
2024-04-05
用途:
機械メンテナンス。
北央熱器工業 様 (建設業・工事業)

ハンドルが使えない狭い場所で使えるタイプなので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33127193
2023-12-19
用途:
農機具の修理

錆等でのネジ山の補修で購入しました。狭い処でも使用が可能な為 リピートで購入しました。みなさんお勧めの商品ですよ!!

1人が参考にしています
対象商品:
33127211
2023-06-15
用途:
ハブボルトの修正作業、通常のネジ山修整にも
有限会社 柴藤自動車 様

某有名メーカーのハブボルト修正機がダイスのパーツだけの供給がなくセットで買えという高飛車な設定でしたので、冗談じゃない!とこちらの製品にたどり着きました。
ダイスがフリーな状態であれば修整ポイントより奥まで挿入してセットすることができますので、その後は手持ちの工具を工夫して使用すればかなり使い出のあるモノです。

3人が参考にしています
対象商品:
33127211
2023-07-05
用途:
ネジ山の修正
ガレージ・チョコ 様

クリップボルトは長いので真ん中が空いてる道具が入り安く値段も手頃なので良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
33127193
2021-03-18
用途:
オネジの修正
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

今までは軽傷やゆるみ止め剤の除去ならダイスだけで使ってましたが、中傷以上になるとダイスが手だけでは力が入らず、ダイスハンドル使用になってたのですが、ハンドルが邪魔な時が多々ありました。
せめてハンドルが片方だけなら良いのに。。。
そこでこの商品です。
これは便利だ!
側面が加工されてるので滑りにくいですし、もう少し力が要る時には17mmを着ければ方ハンドルで狭い位置の固定されたオネジの修正もできました。

4人が参考にしています
対象商品:
33127211
2021-01-09
用途:
アイデアの勝利と言う感じの工具です。
個人のお客様

私の店舗ではダイスの基本直径が38mmです。
38mmのダイスでM5〜M16位の細目を準備していて
使用頻度はまぁまぁな感じです。
当工具は工具箱のハサミ的な存在では有りますが
必要な時には本当に助かる工具でして手で回す
細かさ感とボックス&メガネを使用する時の豪快さ
の両立が出来てアイデア便利グッズの極みです。
大切に使わせて頂きます。

3人が参考にしています
対象商品:
33127184
2019-11-12
用途:
三分のボルトをボルトカッターで切った後、の螺子山の修正に使用1
建設業・工事業

最近。電動カッターを使用しても刃先に問題は無さそうでも ボルトの素材が変更になったのか?
一口の形状が悪くて難儀して居た時に設備屋さんが使用して居るのを観て 電気屋さん!これ使ってみなよ!
と借りて使ってみたら!
これは便利!耐久性も良さげだし 17のソケットしようしたら楽々作業が進む!と即購入を決めました。

2019-05-06
用途:
自動車整備

これもしょっちゅう使ってるお気に入り工具です。17ミリのディープソケットとセットで使ってます。注意事項としては6角ドライブのソケットではバネガきつくて差し込むことができません。12角ドライブソケット専用になると思います。インパクトドライバーで回すとあっという間にネジ山修正できますね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする