曜日別特売
TSK-40WN1 流し排水栓ホース(ネジ付40mm) 十川産業 33127254

流し排水栓ホース(ネジ付40mm)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.0
ホース長さ(m)1
内容量1個注文コード33127254品番TSK-40WN1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

流し排水栓用のねじ式接続タイプです。

用途40mm用材質PVC、ABS、PP長さ(m)1.0接続方式ネジ式接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mmねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mmホース長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33127254
2022-06-24
用途: 流し台排水ホースで使用します。
山陽設備

流し台排水ホースで使用してますが、取り回しが便利で、切りたい時に簡単に長さ調整できます。

対象商品 : 33127254
2020-09-28
用途: DIY
原井清美

流し排水栓ホースの交換 ホースの肉厚が薄いのが気になるが 値段相応だと思う。 ホースはフレキシブルで作業は楽だった。
十川産業の名前に釣られて買ってしまったが、あとは耐久性だな。

1が参考にしています
対象商品 : 33127263
2017-11-09
用途: 簡易流し台の排水溝のホースの取替
教育・研究機関

取付ねじとぴったりの口径で取扱いも楽。非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 33127254
2015-12-04
用途: 流し台の排水ホースとして使用。

流し台の排水ホースとして使用していますが、ネジ部がホースと一体のため、取り付け不便です。ネジ部だけがクルクル自由に回るタイプのホースを購入したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする