流し排水栓ホース(ネジ付40mm)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33127263 品番 TSK-40WN1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

流し排水栓用のねじ式接続タイプです。

材質PVC、ABS、PP 長さ(m)1.5 接続方式ネジ式 接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm 用途40mm用 ねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm ホース長さ(m)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33127254
2022-06-24
用途:
流し台排水ホースで使用します。
山陽設備 様

流し台排水ホースで使用してますが、取り回しが便利で、切りたい時に簡単に長さ調整できます。

対象商品:
33127254
2020-09-28
用途:
DIY
原井清美 様

流し排水栓ホースの交換 ホースの肉厚が薄いのが気になるが 値段相応だと思う。 ホースはフレキシブルで作業は楽だった。
十川産業の名前に釣られて買ってしまったが、あとは耐久性だな。

1人が参考にしています
対象商品:
33127263
2017-11-09
用途:
簡易流し台の排水溝のホースの取替
教育・研究機関

取付ねじとぴったりの口径で取扱いも楽。非常に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
33127254
2015-12-04
用途:
流し台の排水ホースとして使用。

流し台の排水ホースとして使用していますが、ネジ部がホースと一体のため、取り付け不便です。ネジ部だけがクルクル自由に回るタイプのホースを購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする