流し排水ホースユニオンソケット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ユニオンソケット回転式50 注文コード33127351 品番TSK-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

流し台の排水栓用ネジ接続用です。
ナットが回転するのでホースねじれを防ぎます。

材質ABS 適合ホース50mm 仕様ユニオンソケット回転式50 材質(本体)ABS 最高使用温度(℃)60 材質(パッキン)NBR

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
排水パイプ用

使用場所が両口ユニオンプラグになっている場所なので排水パイプをこのユニオンソケットに塩ビパイプ用接着剤を塗り接続して使用してます。接着後約10分ほどすればしっかり接着され強度も出るので使いやすいです。取り付け時パッキンの状態を確認して締め込まないと挟み込みなどで漏水する場合があるので要注意です。

対象商品:
33127342
2014-09-26
用途:
排水ホースの付いてない部品加工に使用
アジルベター 様

回転式なので、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする