TKG-E2 洗濯機給水延長ホース 十川産業 33127482

洗濯機給水延長ホース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2.0
ホース長さ(m)2
内容量1個注文コード33127482品番TKG-E2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。
抗菌仕様。

長さ(m)2.0材質PVC、POM使用温度(℃)60以内ホース長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33127473
2014-10-15
用途: 洗濯機の給水のホースが短かったため
飛鳥ワイン株式会社

ぴったりでした。
値段も良心的です。

対象商品 : 33127491
2013-03-23
用途: 全自洗の移設時
かめはしでんき電気・ガス・熱供給・水道業

早急に準備できたので、とても助かりました。
長く使ってみないと分かりませんが現状はOKです。
5mものが、納期に時間が掛かりそうだったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする