洗濯機給水ホース(口金付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33127534 品番 TKG-K3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様

長さ(m)3.0 用途全自動洗濯機用 材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内 耐圧(MPa)1.72/5分 ホース長さ(m)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33127516
2023-04-03
用途:
洗濯機のホース交換
建設業・工事業

事務所の外に置いてある洗濯機のホースが大寒波で壊れたので購入しました。
とても取り付けやすくてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33127543
2023-06-03
用途:
洗濯機の給水ホースとして
株式会社武蔵の杜カントリークラブ 様 (サービス業)

価格も手頃で使い勝手もよく、配送も迅速で満足しています。

対象商品:
33127543
2020-06-12
用途:
自宅用で購入
北郷珈琲館 様 (飲食業)

社外品ですので型番をよ〜く確かめて注文してください。ホースなど接続面もしっかり感があり満足してます。取り付けは新品ですので固くゆっくり差し込むのがコツです。

対象商品:
33127543
2014-09-05
用途:
既設の洗濯機給水ホースと交換

洗濯機の添付ホースが短くて設置場所に不便していましたが、1,5mの給水ホースを見つけてすぐ購入しました。
価格は安いのか高いのかはわかりませんが、大変便利に使用しています。

対象商品:
33127507
2014-05-22
用途:
職場の洗濯機給水用

漏水していた古い物と交換、全く問題なし。直ぐ届いたので非常に助かりました。

対象商品:
33127507
2014-07-17
用途:
会社で使用している洗濯機のホースが壊れたので修理した

安いですが、問題なく使用できました。
ネットで他の販売店より若干値段が高かったのと、出荷が予定より遅れたのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする