ブラックスクレーパー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33127665 品番EGT-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂(PTFE)加工で、接着剤、のり、ガムなどがこびりつきにくいのが特徴です。
のりが付着しても簡単にふき取りできます。
サビにくいので長持ちします。

先端幅(mm)42 全長(mm)200 材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52) 表面処理フッ素樹脂加工 材質(柄部)PP樹脂 用途ペンキおとし、サビおとし、サインはがし、ガムとり、接着剤はがし RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33127665
2022-12-13
用途:
メンテナンス
その他業種

ドアスクリーンのブチルゴムの除去に使用しました。きれいになりました。

対象商品:
33127665
2016-08-04
用途:
FDM形式3Dプリンターの出力品の剥がし

ABSを溶かして射出するFDM形式3Dプリンターの出力品をファンデーションから剥がす際に使用しております。
重すぎず、軽すぎず、非常に使い勝手が良いです。
刃の中央位置ではなく、グリップがオフセットされておりますが、刃の左先端に狙いが定めやすく力もかけやすいです。

対象商品:
33127674
2015-07-02
用途:
ポリ缶からのラベル剥がし

弊社の製造部で使用しておりますが、ラベルの糊がはりつかず大変 使い勝手がよいそうです。
値段もお手頃ですのでまた購入したいと思います。

対象商品:
33127674
2015-03-10
用途:
パレットの付着物除去等

パレットに付着している付着物(ホットメルト等)を除去するために購入しました。

刃先はさほど鋭利ではありませんんが除去能力は結構高いですね。結構大きめなので
トルクがかかりやすく除去能力が高いのかもしれません。テフロンというのも効いて
いるかもしれませんね。

値段からしたら全然いいと思います。テフロンなのでサビなどの心配もありませんね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする