オークラ輸送機
樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)
190
90
140
190
240
290
390
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33127764
品番
EBRD190N-A
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
EBRDコンベヤ用ローラ単体
衛生的なステンレスシャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラ
ローラ幅W(mm)
190
シャフト径(Φmm)
丸鋼(SUS304)6
材質(ローラー部)
抗菌樹脂PVC
ローラ強度(kg)
3
ローラ径(Φmm)
18Xt1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。