EBRD390N-A 樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127798

 

EBRD390N-A 樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127798
EBRD390N-A 樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127798
EBRD390N-A 樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフト付き) オークラ輸送機 33127798

樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)390
内容量1本注文コード33127798品番EBRD390N-A
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

EBRDコンベヤ用ローラ単体
衛生的なステンレスシャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラローラ幅W(mm)390シャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6材質(ローラー部)抗菌樹脂PVCローラ強度(kg)3ローラ径(Φmm)18Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする