曜日別特売
BLS390N-A 樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33128114

 

BLS390N-A 樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33128114
BLS390N-A 樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33128114
BLS390N-A 樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフト付き) オークラ輸送機 33128114

樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)390
内容量1本注文コード33128114品番BLS390N-A
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

BLSコンベヤ用ローラ単体
ステンレス製シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラローラ幅W(mm)390シャフト径(Φmm)(ステンレス)12材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)16ローラ径(Φmm)50Xt2.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする