オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 ERRD型(シャフトなし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)
290
90
140
190
240
290
390
490
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33128245
品番
ERRD290N-N
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ERコンベヤ用ローラ単体
ベルコンミニと機幅を合わせたERローラ
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
ERRDコンベヤに組み込み可能なΦ19.1スチール製ローラ
ローラ幅W(mm)
290
シャフト径(Φmm)
6
ローラ強度(kg)
9
ローラ径(Φmm)
19.1Xt1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。