オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 SRM型(シャフトなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
620
90
150
240
305
390
490
620
690
790
890
990
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33128945
品番
SRM620N-N
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
SRMコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ
ローラ幅W(mm)
620
シャフト径(Φmm)
16
ローラ強度(kg)
140
ローラ径(Φmm)
57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。