KS305N-N ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129828

 

KS305N-N ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129828
KS305N-N ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129828
KS305N-N ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33129828

ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフトなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)305
内容量1本注文コード33129828品番KS305N-N
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

KSコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。

用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラローラ幅W(mm)305シャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)25ローラ径(Φmm)25.4Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする