anatech(アナテック)
anatech(アナテック)の バイオ・食品(菌)関連用品
anatech(アナテック)の 電気泳動装置/用品
コンスタントパワーサプライ(パワーホレスター)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33130587
品番
3820
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
軽量で小型の電気泳動用の電源です。
定電圧、定電流の2モード電源でオートマチッククロスモード方式を採用しています。
アズワン品番
1-6473-01
仕様
タイマー機能付
主な用途
ミニタイプスラブ泳動、サブマリンアガロース泳動等
質量(kg)
2.4
出力
並列回路2系統
電源
AC100V 50/60Hz
精度
±1% FS
分解能
1mA
出力電流(mA)
範囲:1〜300
ディスプレイ
4桁7セグメントLED
保護機能
漏れ電流保護・出力保護・過負荷短絡保護
出力電圧可変範囲(V)
10〜200
寸法(縦×横×奥行)(mm)
100×180×300