アズワン品番1-6473-03
仕様タイマー機能付
主な用途ミニタイプスラブ泳動、スタンダードスラブ泳動 (中電圧)、二次元泳動 (二次元目SDS-PAGE)、サブマリンアガロース泳動、セミドライブロッティング等
質量(kg)2.5
出力並列回路2系統
電源AC100V 50/60Hz
精度±1% FS
分解能1mA
出力電流(mA)範囲:1〜300
ディスプレイ4桁7セグメントLED
保護機能漏れ電流保護・出力保護・過負荷短絡保護
出力電圧可変範囲(V)20〜1000
寸法(縦×横×奥行)(mm)100×180×300