MP-SK24 ジーニアス小型電気泳動装置 SKバイオ 33130623

ジーニアス小型電気泳動装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33130623 品番MP-SK24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000

泳動中の白金電極のたわみを最小にしますので、泳動中に電流がムラなく均等に流れます。
白金電極から発生する気泡がバッファ内のpH変化や泳動条件の妨げになりません。
22検体用コームはマルチピペットに対応しています。

付属品
ゲルトレイ(109×60mm)
ゲル作製台(126×126.5×17.5mm)
コーム(22検体×3mm幅(マルチピペット対応)・12検体×5.8mm幅)
外寸法(mm)
泳動槽/119×126×47
パワーサプライ/50×117×65
アズワン品番2-6704-01 材質ABS樹脂 内寸法(mm)泳動槽/109 × 113 ×43 出力電圧(V)DC50/100(切替) 電源コード1m 2Pタイプ 有効バッファ容量(mL)最大230 ヒューズ250V0.5A 入力電源AC100V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33130623 MP-SK24 19985325 ASEP-100 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン 1個 39,300 税込43,230 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする