曜日別特売
BLS620N-N 樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130853

 

BLS620N-N 樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130853
BLS620N-N 樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130853
BLS620N-N 樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフトなし) オークラ輸送機 33130853

樹脂製ローラ単体 BLS型(シャフトなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)620
内容量1本注文コード33130853品番BLS620N-N
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

BLSコンベヤ用ローラ単体
ステンレス製シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途BLSコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラローラ幅W(mm)620シャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)16ローラ径(Φmm)50Xt2.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする