モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
SUNEAST(サンイースト)
SUNEAST(サンイースト)の PCパーツ
SUNEAST(サンイースト)の 内蔵型SSD
内蔵SSD mSATA
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33131009
品番
SE800-m512GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(GB)
512
仕様
NANDフラッシュ:3D_TLC_NAND、ECC(誤り訂正符号):Spuports_BCH_ECC_72_bits_per_1024K、MTBF:2,000,000時間
寸法(mm)
29.9×50.8×4.07
質量(g)
8
耐衝撃性
1500G / 0.5ms
動作温度範囲(℃)
0〜70
読取速度(MB/s)
(最大)530
書込速度(MB/s)
(最大)500
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
パソコン/周辺機器
PCパーツ
内蔵型SSD
内蔵SSD mSATA SUNEAST(サンイースト)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
33130984
2021-09-12
用途:
マックブックエアーLATE2010に各種変換アダプター経由で使いました。抜群に安定高速です。
各種挿管アダプター経由ですが、コストパフォーマンスは最高です。
参考になった
対象商品:
33131009
2022-04-25
用途:
今使用している容量が小さいので、交換して使用する予定です。
株式会社山又製作所 様
まだ交換していないので、感想が記入できません。
しかし容量が大きくする予定なので、購入出来て良かったと思います。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります
内蔵HDD
内蔵型SSD
メモリ
CPU
内蔵型光学式ドライブ
マザーボード
グラフィックボード/ビデオカード
サウンドカード/DAC
拡張インターフェース
筐体/ベアボーン
PCケース
冷却パーツ/ファン
電源ユニット
ドライブケース
シリコングリス(CPUグリス)
アレイコントローラー
その他PCパーツ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品