アドワン レインボードキュメントスタンド A4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 33131429 品番 AD-2701
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボリュームに合わせて伸び縮みする
12色のグラデーションが美しい
レインボーカラーの収納スタンド
色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントスタンド。
A4クリアーファイルがそのまま入るゆったりワイド設計。
12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適!
オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理!

材質(表紙・ポケット)PP、(タイトルシール)紙 仕様A4縦、12仕切り、13ポケット、タイトルシール付 形状ワイド 厚さ(mm)(表紙)1 サイズA4 奥行(mm)約20〜330 寸法(縦×横)(mm)320×255 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
伝票を取引先ごとに分けて収納している
自動車・二輪車・自転車関連業

結構開くので入れやすく、思っていたより枚数が入る。見出しは小さめ。サイドに貼るインデックス付きなので、貼れば仕切りの前にいれるのか後ろに入れるのかも分かりやすくできるので良いと思いました。使っているときに規則正しくなっているのがきれいで気持ちいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする