PALL(ポール)
PALL(ポール)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PALL(ポール)の クロマトグラフィー製品
PALL(ポール)の カラム
イオン交換クロマトカラム(アクロセップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
33131813
品番
20067-C001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高ダイナミック結合容量・高流速・高耐圧・高分離能です。
シリンジ・ペリスタリックポンプ・クロマトグラフィーシステムに適合します。
材質
カラムハウジング・キャップ・プラグ・アダプター/PP(ポリプロピレン)、カラムフリット/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
カラム/Φ94×148、デバイス/Φ16×48
カラーコード
オレンジ
接続方法
インレット/メスルアーロック、アウトレット/オスルアーロックハブ
アズワン品番
1-8466-04
仕様
強陽イオン交換体
保存温度(℃)
2〜30(開封後/2〜8)
粒径(μm)
50
カラム容量(mL)
1.04
背圧(kPa)
最大300(3bar・43.5psi)