パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アクリア 水切りバスケットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33133136
品番
HB-3788
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
皿は立てて水切り、可動式排水ノズル
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
水切りポケット付
材質
バスケット・目皿・ポケット:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)
380
高さ(mm)
150
奥行(mm)
240
質量(g)
975
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×150