オクタス ステンレスランチジャー900

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33133407 品番HB-3768
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボリュームたっぷり大容量だから温めたレトルト食品も持ち運べる。
保温・保冷どちらもOK!
内容器はフタを外せば電子レンジ可能

容量(L)ご飯容器:0.35L おかず容器:0.23L 材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね・ふた:ポリプロピレン(100度 -20度) ご飯容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(80度 -20度) おかず容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) おかず容器ふた:ポリエチレン(70度 -20度) パッキン:シリコーンゴム(180度 -20度) 質量(g)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×135×120 保温効力(℃)40度以上(6時間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33133407 HB-3768 33133416 HB-3774 オクタス ステンレスランチジャー900 パール金属 オクタス ステンレスランチジャー900 パール金属 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33133407
2021-01-26
用途:
お昼ご飯用

見た感じ小さいので足りないかと思いましたがご飯は以外とちょうどいいです。おかず入れはちょっと小さいですね。
外側をお湯で温めておけばお昼まで暖かいご飯が食べれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする