カフェマグワンタッチ350

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33133949 品番HB-4036
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

真空断熱構造で保温・保冷どちらもOK!
ふたを閉めるだけで自動にロックがかかります。
ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。

商品タイプワンタッチタイプ 材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 開閉ボタン:ポリアセタール(耐熱温度80度) パッキン:シリコーンゴム 質量(g)272 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33133949
2023-05-02
用途:
仕事時の給水
自動車・二輪車・自転車関連業

500mlで検索して購入したら350mlでした。
購入時は要注意です。
保温性は良好で、朝に熱湯でコーヒーを入れ、昼休みに飲む時もかなり熱いです。
蓋のロック解除はややコツがいりますが、誤って開いてしまうよりいいのかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする