※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSWG047S6 滅菌済フィルター(S-Pak) Merck(メルクミリポア) 33135462 GSWG047S6 滅菌済フィルター(S-Pak) Merck(メルクミリポア) 33135462

滅菌済フィルター(S-Pak)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150枚×4組) 注文コード 33135462 品番 GSWG047S6
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥141,899
販売価格(税別)
128,999

個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。

アズワン品番2-7557-01 仕様メンブラン白色黒格子 材質セルロース混合エステル 直径(Φmm)47 穴径(Φμm)0.22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33135487
2016-07-04
用途:
検査用

コスト面では少し高いが作りは良い。納期が遅いのは厳しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする