Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Merck(メルクミリポア)の メンブレンフィルター
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚)
注文コード
33136232
品番
JGWP09025
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(μm)
80
ろ過流量
75〜150秒/500mL
TGK品番
719-41-90-32
色
白色
直径(Φmm)
90
タイプ
スクリーンフィルター
材質(フィルター)
親水性PTFE
耐熱温度(℃)
130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)
80
表面
無地
アズワン品番
2-3051-06
穴径(Φμm)
0.2