※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア) 33136302 JAWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア) 33136302 JAWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア) 33136302 JAWP01300 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア) 33136302

オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 33136302 品番 JAWP01300
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。
透明化できます。
価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。

用途
酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。
DMSO滅菌ろ過。
藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。
HPLC移動相の除粒子。
TGK品番719-41-90-04 厚さ(μm)100 ろ過流量20〜40秒/500mL 穴径(Φμm)1 白色 直径(Φmm)13 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 アズワン品番2-3052-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする