曜日別特売
JAWP14225 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア) 33136345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAWP14225 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア) 33136345
JAWP14225 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア) 33136345
JAWP14225 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア) 33136345
JAWP14225 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア) 33136345

オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(25枚)
直径(Φmm)142
内容量1ケース(25枚)注文コード33136345品番JAWP14225
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。
透明化できます。
価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。

用途
酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。
DMSO滅菌ろ過。
藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。
HPLC移動相の除粒子。
TGK品番719-41-90-44厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色直径(Φmm)142タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地アズワン品番2-3052-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする