※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCWP02500 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア) 33136415 JCWP02500 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア) 33136415 JCWP02500 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア) 33136415 JCWP02500 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア) 33136415

オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 33136415 品番 JCWP02500
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。
透明化できます。
価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。

穴径(Φμm)10 直径(Φmm)25 TGK品番719-41-90-17 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 厚さ(μm)100 ろ過流量4〜6秒/500mL 白色 タイプスクリーンフィルター 空隙率(%)80 表面無地 アズワン品番2-3052-24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33136433
2023-07-13
用途:
試料の吸引ろ過
教育・研究機関

水のろか速度も速く、試料の回収が簡単で、よく利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする