JCWP14225 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア) 33136442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCWP14225 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア) 33136442
JCWP14225 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア) 33136442
JCWP14225 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア) 33136442
JCWP14225 オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア) 33136442

オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(25枚)
直径(Φmm)142
内容量1ケース(25枚)注文コード33136442品番JCWP14225
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。
透明化できます。
価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。

穴径(Φμm)10直径(Φmm)142TGK品番719-41-90-47材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)厚さ(μm)100ろ過流量4~6秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター空隙率(%)80表面無地アズワン品番2-3052-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33136433
2023-07-13
用途: 試料の吸引ろ過
教育・研究機関

水のろか速度も速く、試料の回収が簡単で、よく利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする