配線被膜剥きき用に購入しました。
1.7と2.1のストリップ穴が良い役目を果たしてくれます。
それ以外はグルんと回せば大体上手く剥けます。
ずっとストリップ穴無しのニッパーでやっていたのですごく楽です。
普通のニッパーとしても使えますし、常に使える工具箱に収納してます。
買って良かったです。
丁度良い大きさで、使い心地良く、値段もお手頃。
良い買い物でした。
又機会があれば注文したいです。
スプリングが付いてて、開いてくれるニッパーをモノタロウブランドで探していたが検索がヘタクソで見つからず、やっとのことで発見。以前同じようなタイプのニッパーを使用していたが、切断部への刃先の合わせ方を間違えて、先端を折ってしまい使い物にならないようにしてしまったしたので、手頃なお値段で同等タイプのニッパーを探してました。慣れているので使い勝手がいいです。ニッパーだけで、4本持ってますが、百均のニッパーだけは、絶対含まれていないとうことだけは言いたい。
使用感は普通で、十分に機能は満足する。非常に良い点は兎に角コストパフォマンスである。壊れても構わない感覚で使用できるので無理が効き作業が早く完了する。
安いのにとても使いやすい。よく切れるしスプリングも便利。
ストリップ穴は無い方が使いやすいかな。どうせストリッパー使うし。
それ以外は大満足。
石膏ボードをはがす時の釘抜き用に使用、本来の目的外使用ですが、強度、握りやすさに問題はありません。開く方に働くばねが組込まれていて、好みが別れますが、自分は使いやすいと思います。