リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 刺身・鮮魚容器
GPトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×25袋)
材質
PSP
色
スミ黒
注文コード
33138316
品番
GP7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
高さ(mm)
18
長辺(mm)
135
短辺(mm)
135
材質
PSP
色
スミ黒
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980