スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33139452 品番 MN90210
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。
使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。

アズワン品番1-8508-06 タイプロールタイプ pH測定有効範囲6.4-8.0 標準変色表間隔0.2 仕様個別包装・各巻にカラースケール付 種類狭領域用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
畑のpH測定の目安に
医療・福祉・介護関連業

phの数値が色で細かく区分されているのが良い。
ちゃんと反応が出るかサンポールやセキス炭酸ソーダ等で試すと良いだろう。
やや値段が高いのが難点かな。

対象商品:
33139407
2018-11-23
用途:
工場排水のPH値確認時
光村印刷株式会社 様 (製造業)

改善点希望は特ありません、精度・機能的に業務に必須アイテムです。

対象商品:
33139434
2016-01-14
用途:
畑 土壌のPH管理
農・林・水産業

未使用 PHがわかり 管理出来る。

対象商品:
33139434
2020-04-21
用途:
次亜塩素酸水のpHの変化確認
製造業

元の色が緑で確認したい範囲が5〜7で、変色が分かりにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
33139452
2014-04-30
用途:
乳の凝固状況のPH確認に使用

中性からタンパク質の等電点間での領域のPH確認に適しています。
比色の範囲が多く区分されており、使いやすい。

対象商品:
33139416
2020-05-09
用途:
次亜塩素酸水のPH測定
有限会社サウンドタウン 様 (卸売・小売業)

不良品なのか?色の変化がほとんど無くわかりづらいので、役に立たなかった。PH測定器を買い足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
33139452
2015-04-23
用途:
水槽及び入れ替え水の測定

値が正確でないと思います。当初水槽のPH.4以下(弱酸性)と表示されていて、水質に問題が無いと思っていました。後にPH計を購入して測ってみたところ、PH7.5でした。どちらが正しいか水道水で測定したところ、リトマス紙は、PH.6.4、PH計は、PH7.1でした。PH計のほうが正しいとおもいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
33139425
2013-12-02
用途:
酸性の測定
日新プロダクト株式会社 様

PH7もPH4 測定しましたが変色は同じでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする