MN(MACHEREY-NAGEL)
MN(MACHEREY-NAGEL)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
MN(MACHEREY-NAGEL)の 試験紙
MN(MACHEREY-NAGEL)の pH試験紙
ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33139574
品番
MN90302
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。
中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。
使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
アズワン品番
2-345-02
寸法(幅Wmm×長さLm)
10mm幅×5m巻
幅(mm)
10
長さ(m)
5
タイプ
ロールタイプ
pH測定有効範囲
1.0〜4.3
標準変色表間隔
0.3