※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) pH測定有効範囲1.0〜12.0、3.5〜6.8、5.0〜8.0、7.0〜10.0各2巻1.0〜4.3、9.5〜14.0各1巻の10巻入 注文コード33139626 品番セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品はpH測定有効範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。
中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。
使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。

標準変色表間隔
1.0〜12.0/3.5〜6.8/5.0〜8.0/7.0〜10.0各2巻
1.0〜4.3/9.5〜14.0各1巻の10巻入
アズワン品番2-345-07 寸法(幅Wmm×長さLm)10mm幅×5m巻 幅(mm)10 長さ(m)5 タイプロールタイプ pH測定有効範囲1.0〜12.0、3.5〜6.8、5.0〜8.0、7.0〜10.0各2巻1.0〜4.3、9.5〜14.0各1巻の10巻入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする