※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MN92130 スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL) 33139662 MN92130 スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL) 33139662

スティック・pH試験紙(pH-Fix)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33139662 品番 MN92130
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。
スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。
異なった色素を含浸させたセルロース切片(1〜4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。

アズワン品番2-347-03 pH測定有効範囲3.6〜6.1 標準変色表間隔0.3/0.5 変色切片数1 仕様プラスチックケース入 長さ(mm)85 幅(mm)6 タイプスティック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33139714
2019-02-11
用途:
犬のおしっこ検査
サービス業

あまりにも色の変化が似すぎてなかなか判断が難しい。

対象商品:
33139644
2017-05-01
用途:
排水のPH測定
日本土建株式会社 様 (建設業・工事業)

100枚入りですが、パックに入って小分けになってるとよりありがたいです。

対象商品:
33139662
2018-07-26
用途:
高純度の酸性溶液の酸性度の確認(pH3.6~6.1)
教育・研究機関

反応も良く,pH試験機で測定できなかった溶液の濃度をチェックする事が出来ました.
pH3.6~6.1は,反応するところが1つなので,少し使いづらいです.

対象商品:
33139644
2016-08-04
用途:
クリーニングの結果を調べるため

中華製は試薬の色が対象物に移ってしまうが、これはそんなことはなく安心して使える。値段は高いがこちらを選んでいる。

対象商品:
33139696
2015-05-29
用途:
水溶性切削液の管理

水溶性の切削液のペーハー値を管理するうえでとても便利である。機械の台数が多い場合などにも簡単に使用することができるため、スピーディーな作業が可能となる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする