MN90421 ストライプ・pH試験紙(PEHANON) MN(MACHEREY-NAGEL) 33139836

MN90421 ストライプ・pH試験紙(PEHANON) MN(MACHEREY-NAGEL) 33139836
MN90421 ストライプ・pH試験紙(PEHANON) MN(MACHEREY-NAGEL) 33139836

ストライプ・pH試験紙(PEHANON)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
pH測定有効範囲9.5~12.0
内容量1箱(200枚)注文コード33139836品番MN90421
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。
各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。
有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。
プラスチックケース入り。

pH測定有効範囲9.5~12.0アズワン品番2-348-10標準変色表間隔0.5仕様プラスチックケース入長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
注意
※全カラーゾーンを約3秒間テスト溶液に浸して測定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33139784
2019-02-11
用途: 犬のおしっこ検査
サービス業

大体は解るが色が似ているため少し微妙なメモリがある

対象商品 : 33139741
2018-08-07
用途: 水のphチェック
製造業

わかりやすく使いやすい!!
もう少しお値段が安いと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする