MN(MACHEREY-NAGEL)
MN(MACHEREY-NAGEL)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
MN(MACHEREY-NAGEL)の 試験紙
MN(MACHEREY-NAGEL)の その他試験紙
リトマス試験紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33139863
品番
MN91107
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
pH測定有効範囲
5.0〜8.0
規格
ニュートラル
測定方法
紫色試験紙が赤色に変化すれば酸性、青色に変化すればアルカリ性
幅(mm)
7
長さ(m)
5
アズワン品番
1-7384-02
仕様
pH5.0〜8.0の範囲で紫色試験紙が赤色に変化すれば酸性、青色に変化すればアルカリ性