半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 測定範囲(mg/L)0-10-25-50-100-250-500-1000 測定項目SO32- 注文コード33139951 品番MN91306
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は測定範囲・測定項目など15種類から選べます 他の種類を見る

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。
測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。
サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。

アズワン品番2-350-07 規格サルファイト 付属品試薬、試験管 変色の経過白〜茶 測定範囲(mg/L)0-10-25-50-100-250-500-1000 測定項目SO32-
注意
※印品は付属の試薬と試験管で前準備が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33139994
2024-04-30
用途:
水質検査に使用
パークス株式会社 様 (製造業)

簡易的にわかるので、詳細の検査に出す前の判断基準となるために、時間とコスト削減ができています

対象商品:
33139994
2019-07-18
用途:
化学的な液体を使用した後の残留Nを確認する為に使用
製造業

使い易く目視で判断が出来、使用方法さえ教えれば誰でも活用が出来る事。

1人が参考にしています
対象商品:
33140003
2017-08-30
用途:
科学実験教室で食べ物に含まれるビタミンC測定
その他業種

子どもでも簡単に使用できるので、実験教室で使うのにとても便利です。ただ、判定色見本が容器についているもののみだからもっと欲しい。ドイツのメーカーに問い合わせたが、色見本は作成していないとのことでした。

対象商品:
33139994
2017-06-11
用途:
培養土の窒素濃度測定

@価額が高い
A濃度範囲が粗い
 判定範囲が50ppm範囲で表示出来ませんか

対象商品:
33139976
2013-07-04
用途:
排水処理の管理

簡単に使えて便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする