BRA759017 ディスポセル(ポリスチレン) アズワン 33141665

ディスポセル(ポリスチレン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード33141665 品番BRA759017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

可視光線(340〜750nm)測定用です。
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。

アズワン品番2-5718-02 材質PS(ポリスチレン) タイプセミミクロ 光路長(mm)10 サイズ(mm)12.5×12.5×45 透過面2 容量(mL)1.5〜3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33141665 BRA759017 03004294 7590 17 ディスポセル(PS 可視光線用) BRAND ディスポセル(PS 可視光線用) BRAND 1箱(100個) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする