アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 分光光度計
アズワンの 分光光度計セル
丸型セルホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33141963
品番
Φ80×96 4本掛
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
アズワン品番
2-483-02
仕様
カバー付
材質
PMMA(アクリル)
穴径(Φmm)
18
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ80×96
掛数(本)
4